※商品画像

気化性防錆剤 NAGR

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード07329686 品番NAGR-WET
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。
気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。

用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など 動粘度 at40℃13〜17m/s 比重0.585 引火点(℃)162 臭気特有 外観淡褐色澄明液体 防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量132mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※屋外で雨に直接晒される様な個所への使用は望ましくありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
金属製品保管時の錆止め用

愛用しております。匂いがさほど気にならないので助かります。値段が他に比べて高めに感じますが、使いやすいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする