オリエンタルモーター
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS564~
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
10
シャフト形状
両軸シャフト
注文コード
07329762
品番
RKS564BCD-TS10-3
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
200/240
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
両軸シャフト