No.13 銅張積層板(カット基板) サンハヤト 07329813

銅張積層板(カット基板)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類片面
材質(基板)紙フェノール
基板寸法(縦×横)(mm)100×200
内容量1枚注文コード07329813品番No.13
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。

種類片面材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)100×200厚さ(μm)(銅箔)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07329822
2023-12-28
用途: フライス加工にて基板作成

反りや変形がなく、綺麗な基盤で、作業をやり易いです。

対象商品 : 07329865
2022-06-01
用途: 電気製品製作
三扇工業株式会社

市場や商事会社等に見積ったり探した結果、1枚で短納期で購入できるのは
モノタロウだけでした。助かります。

対象商品 : 07329786
2020-11-06
用途: 測定基盤の政策
ミノル株式会社製造業

ノイズ抑制シートのパワーロス評価用基盤の自作お試し用に。 標準的な厚み、銅箔の構成なので、助かります。 高周波特性も今の所問題なしなので、価格、品質ともに非常に満足です。

対象商品 : 37597034
2020-09-12
用途: プリント基板製作

生地の色が良いです。アイロンがけでシルク印刷の真似(トナー黒)なので見やすい

対象商品 : 07329883
2020-04-19
用途: 野菜などの農作物の「鳥追い装置」の基盤回路を組み立てるために使いました。
農・林・水産業

積層板が安価で素人でも簡単に回路の配置ができ、リレーの取り付け等の穴あけも簡単で容易に回路のはんだ付けができるので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07329831
2020-04-16
用途: 電源回路製作用
機電舎製造業

トランス式電源回路(電子回路給電用)では通常の基板ではインチピッチのため取付しにくい事が有ります。このトランスとブリッジダイオードなどのインチピッチを組み合わせる時は自分で基板を作りますがこの用途にはピッタリです。

1が参考にしています
対象商品 : 07329795
2019-07-25
用途: 自作回路作成の為

反りが少なくD0.5エンドミル切削でも問題無く使用できました

1が参考にしています
対象商品 : 07329822
2019-03-20
用途: 基板製作
製造業

私の使う基板サイズに合っているので
ロスがほぼ無く取れます。
銅板面も剥がれにくい印象です(他社の物を使った事はありませんが)
いつもこれを購入してます
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
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする