ポジ感光基板用現像剤

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 質量(g)10 注文コード07330066 品番DP-10
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。
開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。

種類その他 用途ポジ感光基板の現像に。 質量(g)10 現像枚数約3枚(100×150mm時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07330075
2024-01-27
用途:
感光プリント基板の現像

この現像剤を使用して数十年経過しますが、大きな問題等は有りません。但し、極寒の時期は温度管理が難しいため同社のスプレータイプの現像剤と合わせてしようしております。最初にこの水溶液にて現像し、一旦エッチング液に入れて現像状態を確認し未現像場所にスプレーにて塗布してエッチングを行っています。夏場では、この水溶液のみで問題無く現像OKです。

対象商品:
07330075
2024-03-04
用途:
感光基板製作
有限会社ケーイーテック 様

洗面所の手荒い用のお湯で十分に溶け、溶液を作ることが簡単である。
空気にふれないように保存すれば数年は十分に使用可能。

対象商品:
07330066
2022-02-23
用途:
リニアアンプの電源回路基板作成
建設業・工事業

コンパクトで収納しやすく手軽で使いやすい。
少量基盤の作成にはうってつけ。

対象商品:
07330066
2019-09-27
用途:
操作盤作成時の基盤
建設業・工事業

新鮮でいい感じ

販売店で買うと固まってる場合があるが、あたらしいのかサラサラ

対象商品:
07330066
2016-06-07
用途:
基板製作

単発の感光基板製作に使用

少量なので使い切りに便利

大体1枚使って流してしまいます

対象商品:
07330075
2016-01-27
用途:
感光基板のエッチング
富山県立高岡工芸高等学校 様

これまで同社の「感光基板用現像液 DP-1000」を使っていましたが、コスト面からこちらの商品に切り替えました。商品説明にも書かれているように、ぬるま湯に溶かすだけで使えるので、手間もありません。これまで使っていた DP-1000 の空容器を使えば、計量することもなく現像液が作れます。

かさばらないのでストックしておくことについてもいい感じです。 …ということで、DP-1000 からの移行についてデメリットが見当たらない感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
07330075
2016-04-08
用途:
試作基板

水にさっと溶けるので、作業性がいい。
粉なので保存も楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする