曜日別特売
DP-50 ポジ感光基板用現像剤 サンハヤト 07330075

ポジ感光基板用現像剤

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード07330075品番DP-50
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。
開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。

用途
ポジ感光基板の現像に。
種類その他質量(g)50現像枚数約15枚(100×150mm時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07330075
2024-01-27
用途: 感光プリント基板の現像

この現像剤を使用して数十年経過しますが、大きな問題等は有りません。但し、極寒の時期は温度管理が難しいため同社のスプレータイプの現像剤と合わせてしようしております。最初にこの水溶液にて現像し、一旦エッチング液に入れて現像状態を確認し未現像場所にスプレーにて塗布してエッチングを行っています。夏場では、この水溶液のみで問題無く現像OKです。

対象商品 : 07330075
2024-03-04
用途: 感光基板製作
有限会社ケーイーテック

洗面所の手荒い用のお湯で十分に溶け、溶液を作ることが簡単である。
空気にふれないように保存すれば数年は十分に使用可能。

対象商品 : 07330066
2022-02-23
用途: リニアアンプの電源回路基板作成
建設業・工事業

コンパクトで収納しやすく手軽で使いやすい。
少量基盤の作成にはうってつけ。

対象商品 : 07330066
2019-09-27
用途: 操作盤作成時の基盤
建設業・工事業

新鮮でいい感じ
販売店で買うと固まってる場合があるが、あたらしいのかサラサラ

対象商品 : 07330066
2016-06-07
用途: 基板製作

単発の感光基板製作に使用
少量なので使い切りに便利
大体1枚使って流してしまいます

対象商品 : 07330075
2016-01-27
用途: 感光基板のエッチング
富山県立高岡工芸高等学校

これまで同社の「感光基板用現像液 DP-1000」を使っていましたが、コスト面からこちらの商品に切り替えました。商品説明にも書かれているように、ぬるま湯に溶かすだけで使えるので、手間もありません。これまで使っていた DP-1000 の空容器を使えば、計量することもなく現像液が作れます。
かさばらないのでストックしておくことについてもいい感じです。 …ということで、DP-1000 からの移行についてデメリットが見当たらない感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 07330075
2016-04-08
用途: 試作基板

水にさっと溶けるので、作業性がいい。
粉なので保存も楽。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする