日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
インテリアライト アジャスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07330271
品番
NY511S-3W/B
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電球色パワーLEDを使用した室内照明灯
電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。
質量(kg)
0.15
消費電力(W)
3.2
定格電圧(V)
DC12〜24
色温度
3000K
光束(Lm)
110
LED使用数(個)
3W×1