※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの 電線保護
ELPAの スパイラル・コイル/チューブ
コイルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
07330766
品番
KEP-9/50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
巻きつけるだけでコードの集束と保護ができます。取り外しが自由にでき繰り返し使用できます。
材質
ポリエチレン
全長(m)
50
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×350×350
チューブ内径(Φmm)
9
アズワン品番
6-9140-05