ラジセンD2P 検知エリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07330928 品番RS2P-D05D
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

検知エリアが判別できる無線付人感センサー
無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)
【屋内用AC100V電源式】
屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。
【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】
監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1〜4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1〜4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。

付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3) 仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1 質量(kg)0.21 定格電圧(V)AC100(DC5) 検知距離(m)5 人感センサーPJ型
注意
※外部アンテナ仕様にした場合の最大到達距離は送信側の片方のみ外部アンテナにするか受信側の両方するかでも変わってきますので目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする