※単品画像
サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 食品容器
サンナップの フードカップ
断熱性フードボウルエンボス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
容量(mL)
563
注文コード
07331357
品番
FB5620E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エア層を形成。すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器
用途
丼ものやカレーやパスタのテイクアウトに最適です。
容量(mL)
563
高さ(mm)
62.5
単重(g)
15.9
底径(Φmm)
105.2
口径(mm)
129