※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友和
友和の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
友和の 防錆潤滑スプレー
防錆・潤滑スプレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
07331445
品番
ストレート SU-50
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
一般用防錆、潤滑剤、ネジ緩めに最適です。
用途
サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ネジ等の緩め
作業工具・電動工具・エアー工具の手入
各種金属製品の潤滑・防錆
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません