※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友和
友和の 洗浄剤スプレー
友和の ブレーキ・パーツクリーナ
パーツクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
07331461
品番
SU-55
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
乾燥が早く、洗浄力抜群!
【有機溶剤中毒予防規則】規制外です。
用途
金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄
金型の防錆剤や油汚れの洗浄
機械設備及び部品の油汚れ落とし
メンテナンス時の部品等の油汚れ落とし
金型の防錆剤や油汚れの洗浄
機械設備及び部品の
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
注意
※火気厳禁・第一石油類
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません