※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友和
友和の ボディー用
友和の カーシャンプー
友和の ボトル容器カーシャンプー
超撥水コーティングシャンプー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
07331567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
洗浄・超撥水効果
希釈タイプのため経済的にお使いいただけます。
抜群の泡切れで時間短縮可能です。
用途
自動車・重機・建機ボディおよび外装の洗浄
成分
シリコーン、界面活性剤
内容量(L)
18
希釈倍率
10倍
性質
洗浄・超撥水
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外に使用しない。
※換気の良いところで作業をする。
※シミになる恐れがあるので、衣服や繊維類、皮革製品には付着しないようにする。
※炎天下やボディが熱いときは、シミや色ムラになる可能性があるので、ボディ表面の温度を下げてから使用する。
※塗装を傷める恐れがあるので、再塗装車や塗装が劣化しているボディには使用しない。
※保護手袋・保護眼鏡を使う。
※他の製品や異物を混ぜると変質の原因になるので混合しない。
※ガラスに付着した場合は、油膜の原因となるため付着させないよう注意して使用する。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません