トーン
トーンの ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
トーンの ドリンクボトル・その他
tone ボトルカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
07334139
品番
TC-01
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
500mlのペットボトルや直径7cm×高さ23cmまでのボトルがすっぽり入るボトルカバー。素材はウェットスーツなどに使われる特殊なゴムで、ボトルを傷から守ります。
材質
表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム
色
ネイビー
高さ(mm)
185
質量(g)
40
縦(mm)
75
横(mm)
75