トーン
トーンの ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
トーンの ドリンクボトル・その他
tone ボトルカバー Lサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07334200
品番
TC-10
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
800mlまでの大きいサイズのボトルの持ち運びに!本体にハンドベルトがついているから持ちやすく飲みやすい!
材質
表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ベルト:ポリプロピレン
色
フラワーグリーン
高さ(mm)
230
質量(g)
60
縦(mm)
80
横(mm)
80