トーン
トーンの ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
トーンの ドリンクボトル・その他
tone ボトルカバーショルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07334209
品番
TC-22
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
3wayで使えるショルダーストラップつきボトルカバー。状況に応じて持ち運び方を変えることができるから様々な場面で大活躍!
材質
表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:POM(ポリアセタール)
色
アーミーグレー
高さ(mm)
185
質量(g)
88
縦(mm)
75
横(mm)
75