オカトー
オカトーの サンダル
オカトーの オフィスサンダル
Botanico マルチサンダル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07334471
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
水はけがよい設計なのでいつでも快適。クセになる踏み心地!簡単足裏マッサージ。ボタニカルな雰囲気をイメージした、大人おしゃれなカラーが魅力的なサンダル。透け感のあるクリアな素材で足元から涼しげに♪
材質
塩化ビニル樹脂
色
オリーブ
高さ(mm)
65
質量(g)
350
縦(mm)
255
横(mm)
90