超軽量ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07334498 品番 SDC4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

超軽量コンパクトタイプ。ワンプッシュオープンで、飲みたい時にすぐ飲める。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。ネームプレート付きのショルダーベルト。保冷専用ですので、熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:PET、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)68×68×230 ピカチュウF23 容量(mL)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする