SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 07334507

SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 07334507
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 07334507
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 07334507
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 07334507
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 07334507
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 07334507
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 07334507
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 07334507
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 07334507

超軽量ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クレヨンしんちゃん26
容量(mL)470
内容量1個注文コード07334507品番SDC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超軽量コンパクトタイプ。ワンプッシュオープンで、飲みたい時にすぐ飲める。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。ネームプレート付きのショルダーベルト。保冷専用ですので、熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:PET、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー寸法(mm)68×68×230クレヨンしんちゃん26容量(mL)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする