スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
食洗機対応タイトウェア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07334525
品番
PM3CA
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取り外しができる仕切り付きなのでお弁当のご飯の風味が混ざりにくく、フタを外せば電子レンジ使用可能で食洗機にも対応しているお弁当箱です。
材質
フタ:AS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
寸法(mm)
145×120×47
色
miffy23
容量(mL)
430
段数
1