超軽量ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07334550 品番 SDC6N
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

超軽量コンパクトタイプ。ワンプッシュオープンで、飲みたい時にすぐ飲める。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。ネームプレート付きのショルダーベルト。保冷専用ですので、熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。

材質フタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、本体:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム、底板:エラストマー 寸法(mm)73×73×245 スーパーマリオ23 容量(mL)580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする