ストローホッパーボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07334638 品番PSHP12
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ワンプッシュで簡単オープン!飲みたい時に"サッ"と飲めるストローホッパーボトル!フタを開けると伸びて出るポップアップ式飲み口。キャップを後ろに倒すと固定されるキャップロック設計。誤作動でキャップが開くのを防ぐロックリング。持ちやすくてかわいいレリーフ帯付き。持ち運びやすいハンドル付き。ハンドル部分は手にやさしいソフトなすべり止め付き。ワイドな口で注ぎやすい!容量たっぷり1.2L。透明度が高く丈夫な本体。ショルダーベルト付き。

材質本体・キャップ・押しボタン:飽和ポリエステル樹脂(100度)、フタ・飲み口・ベルト止め具:ポリプロピレン(120度)、ストロー:ポリプロピレン(100度)、ハンドル:ポリプロピレン・TPE樹脂(70度)、パッキン・チューブ:シリコーンゴム(140度)、ベルト:ポリエチレン 寸法(mm)128×131×196 ミッキーマウス 容量(mL)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする