曜日別特売
30×6 Tスロットカッター モノタロウ 07334871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

Tスロットカッター

(8件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード07334871品番30×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途溝加工用刃径(Φmm)30刃幅(mm)6首径(mm)11首長(mm)24全長(mm)77シャンク径(Φmm)12材質ハイス(高速度鋼)HSS
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07334817
2018-12-06
用途: T溝加工に使用

買うか迷ったけど、もう少しバリエーションが欲しかったです。
取扱終了のサイズも、再開して下さい。
本当は15x5があれば良かった!

対象商品 : 07334756
2017-10-06
用途: ステンレスの溝切
株式会社 山栄

歯がすぐにかけてしまった
値段が高くてももっといいモノを買えばよかった

3が参考にしています
対象商品 : 07334826
2014-02-12
用途: 側面の溝入れ
製造業

納期が早く、助かりました。
以前使用していたものより、切削性能が多少落ちるようです。
使えないほどではありません。 価格を考えれば良い...と思います。
使用頻度が少ないので、耐久性は未確認です。

1が参考にしています
対象商品 : 07334756
2014-04-02
用途: 特殊鋼のサイド面への溝掘り

センターが狂っています。
自分の使用環境では、使用頻度は少なくまた切削する溝も1mm強程の浅いものなのであまり問題にはなりませんが、気分は良くないですね。
値段が安いし、なんとか使えているので今後も使うと思いますが、センターは狂っていて欲しくないです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 07334756
2014-06-27
用途: 銅合金の溝入れ

安価なのは助かります。

対象商品 : 07334826
2012-11-12
用途: 座の修正
道東電子工業製作所

少し切れ味がおとなしい。底面だけの使用ですので本来の用途とは異なりますが。

対象商品 : 07334774
2011-01-05
用途: アルミのTスロットミゾ加工
ハイ精工製造業

切れ味も寸法も他社と変わりなく、価格と即納が魅力ですが、今回、13×t3の注文に対し、現物は13×t4でした。箱の上と横の表記が異なっていました。以前も10×t2の注文に対し、現物は10×t3でした。今回は、使用可能でしたが、今後ちょっと不安です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
また、前回にもサイズ違いをお届けしていたとのこと、重ねて深くお詫び申し上げます。
今後、より一層改善に努めてまいります。

対象商品 : 07334756
2007-12-11
用途: 溝加工
杉本鉄工株式会社

T溝加工には必需品なので安いのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする