ラベルライター テプラPRO用ACアダプター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合SR710・SR610X・SR510・SR300RK・SR300TF・SR300・SR-GL1・SR330・SR250・SR220・SR220RL・SR210・SR150・SR130・SR52・ SR51・SR50・SR3500P用 注文コード07335605 品番AC0615J
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る
適合SR710・SR610X・SR510・SR300RK・SR300TF・SR300・SR-GL1・SR330・SR250・SR220・SR220RL・SR210・SR150・SR130・SR52・ SR51・SR50・SR3500P用 トラスコ品番828-5693

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07335605
2024-05-24
用途:
テプラ使用時の電源供給のため
その他業種

乾電池だと急に電池切れになった場合に困りますが、ACアダプターだとその心配もないし今の時代にあったECOだと思います。商品もすぐ届いたのでさすがモノタロウさんです!

対象商品:
39175963
2024-08-01
用途:
仕事や個人使用目的
大倉電気株式会社 様 (建設業・工事業)

テプラPRO MARK用に使用する為、電源アダプターのコンパクト化も検討頂きたい。

対象商品:
07335605
2021-05-21
用途:
備品

付属品として購入した物が壊れたので新しく購入しました。
純正品なので問題無いです。
汎用品だとコネクター部に付加が掛かり心配だったので良かったです。

対象商品:
39175963
2022-02-05
用途:
ファイルのタイトル貼り付け 他
栃南タクシー 様 (運輸・通信業)

量販店で購入するよりも、安いし早い。付属品の購入には便利。

対象商品:
39175963
2020-05-14
用途:
AC電源使用時
電気・ガス・熱供給・水道業

お世話になります。
使用していたもののケーブルが接触不良になり購入いたしました。
ありがとうございました。

対象商品:
07335605
2016-02-25
用途:
ラベルライターテプラの電源供給

これまで乾電池を使用していたのですが、電池の消耗が早く印字の途中で止まってしまう事がありました。
ACアダプターなので、そんな心配も無く使えるようになりました。

対象商品:
07335605
2016-06-29
用途:
アダプターがなくしたので。
建設業・工事業

なかってので良かったです。

対象商品:
07335605
2014-11-12
用途:
分電盤の回路名表示などで、テプラをよく使用します。
株式会社誠電 様 (建設業・工事業)

現場に持ち出し使う為 電源アダプターのコードが断線した。この度 電源アダプターの後継品を購入しました。大きさも小さくなり、持ち運びにも便利になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする