スケーター
スケーターの 歯磨き用品
スケーターの 歯ブラシ
園児用歯ブラシ3Pキャップ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07335837
品番
TB5ST
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ストックに便利な園児用の歯ブラシ3本セット。取り替え時期にも困らない。歯ブラシキャップ1個付き。毛の硬さはやわらかめです。【対象】園児用(3〜5才)
材質
柄・キャップ:ポリプロピレン、毛:ナイロン
全長(mm)
140
色
パウ・パトレスキュー
硬さ
やわらかめ
対象
園児用(3〜5才)