抗菌ふわっとタイトラン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07335941 品番QAF2BAAG
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタの弁当箱。おかずが片寄りにくい高い仕切りと入れ分けに便利な中子が付いているので、ご飯とおかずが混ざりません。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。フタを外せば電子レンジの使用が可能です。お子様にピッタリの容量です。食洗機対応で後片付けが簡単です。

材質フタ:AS樹脂、本体・中子・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 寸法(mm)148×123×56 スプラトゥーン3 容量(mL)360 段数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする