Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の その他水切り用品
シェリー ワイヤー水切りセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07335968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
食洗機やメイン水切りのサブとして。
食器が排水面に触れない清潔仕様です。
小物が置けるトレー付き。
材質
ワイヤー:スチール(クロムメッキ)、
トレー・小物トレー:ポリプロピレン、
ゴム脚:シリコーンゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
98
質量(g)
460
タイプ
C
縦(mm)
219
横(mm)
300