シェリー シンク水切り 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07336011 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シンクスペースを有効活用。
水はねによる汚れを防ぎ、食器の水切りや、野菜の水切りとしても使えます。
底面は水切れしやすい形状です。

材質本体:ポリプロピレン、ワイヤー:ステンレス、ゴム脚:合成ゴム ホワイト 高さ(mm)0 質量(g)380 縦(mm)0 横(mm)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする