ラクール シンクコーナートレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07336038 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンクのコーナーに置いてそのまま排水できます。
(止水栓を取り付けることで排水できない場所でも設置できます。)
食器用洗剤やスポンジの収納に便利です。
滑り止め付きなのでズレやキズを防止します。

材質トレー:ポリプロピレン、止水栓:シリコーンゴム、滑り止め:ポリウレタン ホワイト 高さ(mm)19 質量(g)50 縦(mm)145 横(mm)252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする