Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の 水切りトレー
ラクール シンクコーナートレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07336047
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンクのコーナーに置いてそのまま排水できます。
(止水栓を取り付けることで排水できない場所でも設置できます。)
食器用洗剤やスポンジの収納に便利です。
滑り止め付きなのでズレやキズを防止します。
材質
トレー:ポリプロピレン、止水栓:シリコーンゴム、滑り止め:ポリウレタン
色
ダークグレー
高さ(mm)
19
質量(g)
50
縦(mm)
145
横(mm)
252