クレース カトラリーポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07336056 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

”まとめて乾かしたい”を叶えるポケット
通気性のよいカトラリーポケットです。
仕切りが低いので、お掃除しやすく衛生的です。
引っ掛け部が広く、取り付け位置を選べます。
ディッシュドレイナーと組み合わせて使用できます。

材質ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm)96 質量(g)63 縦(mm)78 横(mm)149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする