ホバー キッチンミストディスペンサー 250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07336099 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シールフックで取り付けるミストタイプのディスペンサーです。
壁面を傷つけずに、簡単に取り付けできます。繰り返し貼ってはがせるシールフックです。
片手でも押しやすい大きなプッシュ部、下から出るので、最後まで使い切りやすいです。
前面部分に窓がついているので、液体の残量が一目で確認できます。
広い間口なので、フタを外して、簡単に詰め替えができます。お手入れも簡単です

材質
本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、
シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、
滑り止め:シリコーンゴム、
ノズル:ポリアセタール
使用方法プッシュ式 ホワイト 容量(mL)250 高さ(mm)157 質量(g)190 縦(mm)80 横(mm)66 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする