日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
ニコミニDC12〜24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤(単色)
仕様
制御入力:〇
注文コード
07336221
品番
VL04M-D24BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に
回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
仕様
制御入力:〇
質量(kg)
0.11
色
赤(単色)
消費電力(W)
1.5
定格電圧(V)
DC12〜24
寸法(Φmm)
45
ブザー音
70dB
回転数(回/分)
330
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07336221
VL04M-D24BR
04757518
VL04M-D24BR
小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12〜24V VL04M-D24シリーズ
日恵製作所
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)