日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
ニコミニDC12〜24V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア(2色)
仕様
制御入力:〇、点灯:〇:緑
注文コード
07336248
品番
VL04M-D24DC
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に
回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
仕様
制御入力:〇、点灯:〇:緑
質量(kg)
0.11
色
クリア(2色)
消費電力(W)
1.5
定格電圧(V)
DC12〜24
寸法(Φmm)
45
ブザー音
70dB
回転数(回/分)
赤:330