曜日別特売
VK10M-D48DY-GJ ニコUFOミューボ 日恵製作所 07337097

VK10M-D48DY-GJ ニコUFOミューボ 日恵製作所 07337097
VK10M-D48DY-GJ ニコUFOミューボ 日恵製作所 07337097
VK10M-D48DY-GJ ニコUFOミューボ 日恵製作所 07337097

ニコUFOミューボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個LED色注文コード07337097品番VK10M-D48DY-GJ
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

人・動物の検知または外部制御入力で音声出力
人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。

質量(kg)0.3定格電圧(V)DC12 ~ 48動作方式【動作入力】電圧入力LED色音圧レベル(dB)92音声内容害獣対策:標準 4 音声音声出力5.0W
注意
※無線通信方式の案内と注文時の注意
※FSKから順次LoRaに移行していきます
※FSKとLoRaは互換性がありません
※送信側と受信側の通信方式は同じ変調方式に合わせてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする