ベルカ(Belca)
コンパクトレンジガード(ホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07338138
品番
RGC-WH
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使うところだけ囲って汚れを最小限に抑えます!4枚パネルだから鍋の大きさや形状に合わせられます。
材質
パネル:スチール・塗装(ベラスコート)/ジョイントピン:ステンレス
色
ホワイト
高さ(mm)
320
質量(g)
800
縦(mm)
3.5
横(mm)
725