付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.15※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約25時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直