付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ
幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)
質量(kg)1.17※電池含む
高さ(mm)185
径(Φmm)94
使用温度範囲(℃)-10〜40
ねじ【三脚ねじ】w5/8
電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120
光源ダイレクトグリーンレーザー
モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用
指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示
使用時間リチウム電池約10時間
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー出力5以下(クラス2M)
指示範囲(度)【鉛直】±3.0
レーザー波長(nm)520
精度(mm/m)±1mm/10m
照射ライン鉛直