曜日別特売
TGL9DNH HUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみ HUT 07338226

TGL9DNH HUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみ HUT 07338226
TGL9DNH HUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみ HUT 07338226
TGL9DNH HUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみ HUT 07338226

HUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07338226
品番
TGL9DNH
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

【特長】
TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)
安心の2年保証!
IP54防塵・防滴・傾斜機能付
ドットラインも可能
電子自動整準付き

付属品
アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ
幅(mm)
【レーザーライン】2.5(10m)
質量(kg)
1.14※電池含む
高さ(mm)
205
径(Φmm)
102
使用温度範囲(℃)
-10~40
ねじ
【三脚ねじ】w5/8
電源
乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
角度(°)
(ライン投射角)【垂直】150【水平】120
光源
ダイレクトグリーンレーザー
モード切替
【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用
指示方式
電子整準による
使用時間
リチウム電池約4時間
制動方式
電子方式
レーザー出力
5以下(クラス2M)
指示範囲(度)
【鉛直】±4.0
レーザー波長(nm)
520
精度(mm/m)
±1mm/10m
照射ライン
鉛直
注意
※【注意】受光気・バイス・エレベーター三脚は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする