丸富製紙
丸富製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
丸富製紙の トイレットペーパー
Hanataba金木犀 トイレットペーパー1.5倍巻
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8ロール)
注文コード
07339030
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
種別
芯あり
幅(mm)
107
タイプ
ダブル
長さ(m)
37.5
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-006311