曜日別特売
TB-11ACSBKH ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ エレコム 07339215

TB-11ACSBKH ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ エレコム 07339215
TB-11ACSBKH ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ エレコム 07339215
TB-11ACSBKH ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ エレコム 07339215
TB-11ACSBKH ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ エレコム 07339215
TB-11ACSBKH ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ エレコム 07339215
TB-11ACSBKH ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ エレコム 07339215
TB-11ACSBKH ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ エレコム 07339215

ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07339215品番TB-11ACSBKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

タブレットの持ち運びに便利!11インチまでのタブレットを収納可能なショルダーバッグです。スマートなシルエットながら、充電器などを分けて入れられるポケットも完備。お出かけに必要な荷物を十分に収納できます。

用途
11インチまでのタブレットを収納可能なショルダーバッグです。
タブレット専用サイズでスマートなシルエットながら、お出かけに必要な荷物を十分に収納できます。
メイン収納部には、小物ポケット2つとファスナーポケットを1つ完備。充電器などの小物を収納するのに便利です。
内側には、タブレットを傷つけにくい起毛素材を使用しています。
タッチペンを挿して収納できるポケット付き。取りたいときにサッと取り出せ、紛失防止にもなります。
背面には財布など入れるのに便利なファスナーポケットが付いています。
肩掛けで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。
カーキ質量(g)330タイプタブレットショルダーバッグポケット数メイン収納部(内側:ファスナーポケット×1、小物ポケット×2、タブレット収納ポケット×1)、背面ファスナーポケット×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×55×250 ※ショルダーベルト含まず素材表地:綿、裏地:ポリエステル特性ポケット付、防傷加工、ペンホルダー付気室数1気室

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07339215TB-11ACSBKH07878319TB-11ACSBKHTB-11ACSBKH ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ エレコム 07878319ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグエレコム1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする