11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 ペンスタンド機能付 フリーアングル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07339301 品番TB-A24PMSA360BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が、11インチiPad Pro(M4)への傷や衝撃を和らげます。360度回転でき、シーンに合わせて使えるソフトレザーケースです。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。

用途
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が、11インチiPad Pro(M4)への傷や衝撃を和らげます。360度回転でき、シーンに合わせて使えるソフトレザーケースです。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
Apple Pencil専用の収納スペース付きです。
Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
回転軸部が機器本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック 対応機種11インチiPad Pro(M4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする