※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
STH 自在車(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07339342
品番
STH-100VUH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
350
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
144
材質(車輪)
鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
質量(kg)
2.17
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
144
偏心E(mm)
35
取付ピッチA×B(mm)
80×80
プレート寸法X×Y(mm)
108×108
軸径T(mm)
12
始動力(daN)
31.5
旋回始動力(daN)
115.5
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード