エレコムヘルスケア
エレコムヘルスケアの 血圧計
エレコムヘルスケアの 電子血圧計
上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07339346
品番
HCM-AS02WH
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
毎日の血圧測定・記録をカンタンに。測定も記録もシンプルな操作の上腕式血圧計です。
用途
大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEAR plus」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。
記録はカンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。
製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。
本体操作もボタン2つでシンプル。どなたでもスムーズにお使いいただけるモデルです。
加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。
直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。
測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。
旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利な専用ポーチが付いています。
単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。専用ACアダプター(別売)で充電しながら使うこともできます。
仕様
【脈拍数測定範囲】40〜160拍/分
セット内容
本体×1、ポーチ×1、取扱説明書×1
種別
機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具
色
ホワイト
質量(g)
約220※付属品を含まない
品名
上腕式血圧計 AS02
電源
単3形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプタ(ADP-W5-11E)
本体質量(g)
約220 ※付属品を含まない
測定精度
圧力:150mmHgを超えない場合は±3mmHg以下、150mmHgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内
型番
HCM-AS02WH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約122.2×116.5×69.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約122.2×約116.5×約69.9
測定範囲(mmHg)
【血圧】最高:50〜250/最低:40〜180
保証期間
1年間
脈拍測定範囲(拍/分)
40〜160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AGBZX00064A01
一般的名称
自動電子血圧計
適合腕周(cm)
22〜42
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
注意
※乾電池・専用ACアダプターは本品に付属していません。乾電池または専用ACアダプター(ADP-W5-11)を別途ご用意ください。
※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。