パソコンケース 15.6インチ ハンドル付 【15.6インチまでの MacBook Surface 他対応】 衝撃吸収 撥水加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07339355 品番BM-F06XBK
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

しっかり収納できて、持ち運びも楽々な軽量設計!クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。内部に2つのオープンポケットが付いていて、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。

用途
クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。
軽量設計ながら十分な収納力を備えています。外側にポケットがないスッキリしたシルエットなので、スマートに持ち運べます。
15.6インチまでのノートパソコンを収納可能なオープンポケットは、底までクッション性のある素材を採用。床に置いたときなどの衝撃を和らげます。
ノートパソコン用オープンポケットには、飛び出し防止バンドが付いています。
内部に2つのオープンポケットが付いていて、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。
重い荷物を入れていても手が痛くなりにくいソフトハンドルを採用しています。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
開閉しやすく、取り出しやすいダブルファスナーを採用しています。
YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。
適合機種〜15.6インチノートパソコン 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約265 表面処理撥水加工(表生地) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×45×280※ハンドル含まず 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ノートパソコン用オープンポケット:約365×27×255※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合があります。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 ポケット【気室内】ノートパソコン用オープンポケット(飛び出し防止バンド付き)×1・オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2 気室数1
注意
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする