車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)550
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)198
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
質量(kg)3.50
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)198
偏心E(mm)45
取付ピッチA×B(mm)90×90
プレート寸法X×Y(mm)120×120
軸径T(mm)20
始動力(daN)41.25
旋回始動力(daN)132
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪