※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
SKH 固定車(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07339394
品番
SKH-150VAH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
350
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
質量(kg)
2.63
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
軸径T(mm)
20
始動力(daN)
31.5
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード