USB Type-C ドッキングステーション 3-in-1 ハブ PD 92W出力 急速充電 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07339407 品番 DST-W11
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ノートパソコンへ給電しながらHDMI(R)映像出力ができる、3ポート搭載のUSB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。必要最小限の機能をコンパクトにまとめたシンプルなモデルです。

用途
USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続し、パソコンを充電しながらUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))機器やHDMI(R)ケーブルを接続できるドッキングステーションです。
USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。最大100Wをデバイス・本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
USB Type-C・USB-AポートはいずれもUSB 5Gbpsでの高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。
USB-Aポートで7.5Wでの充電が可能。スマートフォン・ワイヤレスイヤホンなどの充電に使用できます。
パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約20cmです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×14 ※ケーブル含まず 動作環境温度5℃〜40℃、湿度30%〜80% ※結露なきこと 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約20※コネクター含まず USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力92W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1・供給電力値:7.5W(5V/1.5A) コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力92W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応)) ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/30Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※入力信号は標準のDisplayPort(TM)1.2に対応している必要があります
注意
※製品本体にて8Wを消費しますので、実際の出力は最大92Wとなります。
※92Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。
※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。
※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする