※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アサダの バンドソー
アサダの エンドレスバンドソー
バンドソーのこ刃SK18山(6・6F)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
07339787
品番
70111
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SK
山数
18山
適合切断材
鋼管(サイズ):6A以上/鋼材(肉厚):4mm以上
仕様
バンドソービーバー6F用替刃
トラスコ品番
282-7948
被削材
鉄工用
アズワン品番
65-2352-50