※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内田洋行
内田洋行の 収納家具
内田洋行の ハンガーラック
コートハンガー W900H
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
オフホワイト
注文コード
07340010
品番
6-407-2130
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ハンガー10本
材質
支柱・脚部:スチール角パイプ
幅(mm)
900
許容積載荷重(kg)
20
色(本体)
オフホワイト
棚板
なし
脚頭形状
ストッパー付キャスター(前輪2個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません