※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
11日以内出荷とは
内容量1台
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)884×1183
色(本体)フレーム:ホワイト、脚:ブラック
注文コード07340649
品番6-194-2435
参考基準価格(税別)¥83,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
スタンダードホワイトボードは、シンプルで薄型のフレームデザインが特徴です。マーカートレイは波形に整形されており、マーカーのカスが付きにくく、指を汚さずに使用できます。壁掛けタイプや回転タイプなど、さまざまなバリエーションがあり、用途に応じて選べます。表面材はスチールホワイトや暗線入り・罫線入りのホーローホワイトの2種類があり、マグネットの使用も可能です。キャスター付きの脚部は移動が簡単で、ストッパーで固定もできます